CRC 30398-AA GEAVANCEERDE SNIJOLIE EP FLUID II 1LTR
Super Tapvloeistof Ii
Zie technische informatieZie documentenReferenties
CRC:Super Tapping Fluid
Rubix:07028758
Fabrikant:30398-AA
EAN:5412386004643

Documenten
Productdetails : CRC 30398-AA GEAVANCEERDE SNIJOLIE EP FLUID II 1LTR
De CRC Super Tapping Fluid is een tap- en snijolie die is ontwikkeld voor extreem zware metaalbewerkingen. Dit product is geschikt voor toepassingen onder hoge druk. Het beperkt de warmte die ontstaat door wrijving en helpt spanen uit de snijzone te verwijderen. Het verlengt de levensduur van het gereedschap en kan vers bewerkte onderdelen tijdelijk beschermen tegen roest.
Kenmerken:
Super Tapping Fluid wordt gebruikt voor tappen en voor alle bewerkingen waarbij de snijkracht hoog is. De hoge viscositeit zorgt voor een stabiele smeerfilm tussen het gereedschap en het werkstuk. Dit vermindert de wrijving en de warmteontwikkeling tijdens het bewerken. De chloorvrije formulering voldoet aan de vereisten van veel productielocaties. Het product blijft goed hanteerbaar en schoon dankzij de homogene textuur. Bij langdurige bewerkingen zorgt de constante smering voor een vlottere aanzet van het gereedschap, een stabiele voeding en een betere oppervlakteafwerking. Bij fijne spoed beperkt het vastlopen en materiaalafscheuring. Bij taaie materialen ondersteunt het het behoud van het koppel en de beheersing van de spanen. Het is geschikt voor hogedruktoepassingen waar een robuuste vloeistof vereist is.
Specificaties:
• Toestand: viskeuze vloeistof
• Kleur: groen
• Kinematische viscositeit: 30,15 mm²/s bij 40 °C
• Dynamische viscositeit: 25,84 mPa·s bij 40 °C
• Dichtheid: 0,857 g/cm³ bij 20 °C
• Relatieve dichtheid: 0,86 bij 20 °C
• Vlampunt: 150 °C
• Zelfontbrandingstemperatuur: > 200 °C
• Oplosbaarheid: onoplosbaar in water
• VOS-gehalte: 0 g/l
Normen:
• Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): veiligheidsinformatieblad opgesteld in overeenstemming met de verordening en latere wijzigingen
• CLP-classificatie (Verordening (EG) nr. 1272/2008): huidsensibilisatie, categorie 1 – H317
• CLP-etikettering: pictogram GHS07, waarschuwingswoord “Waarschuwing”
• PBM-eisen: veiligheidsbril volgens EN 166; chemisch bestendige handschoenen volgens EN 374; ademhalingsbescherming met A-filter indien ventilatie onvoldoende is
• VOS-richtlijn 2004/42/EG: VOS-gehalte 0 g/l
Kenmerken:
Super Tapping Fluid wordt gebruikt voor tappen en voor alle bewerkingen waarbij de snijkracht hoog is. De hoge viscositeit zorgt voor een stabiele smeerfilm tussen het gereedschap en het werkstuk. Dit vermindert de wrijving en de warmteontwikkeling tijdens het bewerken. De chloorvrije formulering voldoet aan de vereisten van veel productielocaties. Het product blijft goed hanteerbaar en schoon dankzij de homogene textuur. Bij langdurige bewerkingen zorgt de constante smering voor een vlottere aanzet van het gereedschap, een stabiele voeding en een betere oppervlakteafwerking. Bij fijne spoed beperkt het vastlopen en materiaalafscheuring. Bij taaie materialen ondersteunt het het behoud van het koppel en de beheersing van de spanen. Het is geschikt voor hogedruktoepassingen waar een robuuste vloeistof vereist is.
Specificaties:
• Toestand: viskeuze vloeistof
• Kleur: groen
• Kinematische viscositeit: 30,15 mm²/s bij 40 °C
• Dynamische viscositeit: 25,84 mPa·s bij 40 °C
• Dichtheid: 0,857 g/cm³ bij 20 °C
• Relatieve dichtheid: 0,86 bij 20 °C
• Vlampunt: 150 °C
• Zelfontbrandingstemperatuur: > 200 °C
• Oplosbaarheid: onoplosbaar in water
• VOS-gehalte: 0 g/l
Normen:
• Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): veiligheidsinformatieblad opgesteld in overeenstemming met de verordening en latere wijzigingen
• CLP-classificatie (Verordening (EG) nr. 1272/2008): huidsensibilisatie, categorie 1 – H317
• CLP-etikettering: pictogram GHS07, waarschuwingswoord “Waarschuwing”
• PBM-eisen: veiligheidsbril volgens EN 166; chemisch bestendige handschoenen volgens EN 374; ademhalingsbescherming met A-filter indien ventilatie onvoldoende is
• VOS-richtlijn 2004/42/EG: VOS-gehalte 0 g/l
Sterke punten
• Hoge viscositeit voor extreme bewerkingen: de smeerfilm blijft stabiel onder belasting
• Vermindert wrijving en warmte op het snijpunt
• Gebruiksvriendelijk dankzij een gelijkmatige textuur en karakteristieke geur
• Chloorvrij: compatibel met vele HSE-beleidseisen
• Ontworpen voor hogedruktoepassingen
• Bevordert een constante voeding en een betere oppervlaktekwaliteit
• Zonder toegevoegde VOS (0 g/l) voor een lagere impact op de werkomgeving
• Vermindert wrijving en warmte op het snijpunt
• Gebruiksvriendelijk dankzij een gelijkmatige textuur en karakteristieke geur
• Chloorvrij: compatibel met vele HSE-beleidseisen
• Ontworpen voor hogedruktoepassingen
• Bevordert een constante voeding en een betere oppervlaktekwaliteit
• Zonder toegevoegde VOS (0 g/l) voor een lagere impact op de werkomgeving
Toepassingen
• Tappen onder hoge druk, inclusief fijne spoed en taaie materialen
• Boorwerkzaamheden met hoge thermische belasting
• Draadsnijden en nabewerkingen
• Snijbewerkingen waarbij een stabiele voeding en een zuivere afwerking vereist zijn
• Boorwerkzaamheden met hoge thermische belasting
• Draadsnijden en nabewerkingen
• Snijbewerkingen waarbij een stabiele voeding en een zuivere afwerking vereist zijn
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Inhoud | 1000 ml |
| Verpakkingseenheid | blik |
| Vlampunt | powyżej 150 °c |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 381,30 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 461,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
