Referenties
Rocol:ULTRAGRIND PREMIUM 20L
Rubix:07040538
Fabrikant:51182
EAN:5024747511822


Documenten
Productdetails : ROCOL 51182 ULTRAGRIND PREMIUM 20 L
Synthetische slijpvloeistof met lange levensduur en hoge prestaties.
Synthetische slijpvloeistof met lange levensduur en hoge prestaties.
Sterke punten
Samengesteld voor middelzware tot zware oppervlakte-, centerloze en cilindrische slijpbewerkingen. Uiterst zuinige verdunningen, tot 70:2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 20000 ml |
| Verpakkingseenheid | jerrycan |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 30 °C |
| Vlampunt | > 100 °c |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 605,83 excl. BTW
/ stuk
€ 733,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen