Referenties
Rocol:RTD LIQUID 20L
Rubix:07040599
Fabrikant:53078
EAN:5024747530786


Documenten
Productdetails : ROCOL 53078 RTD SNIJOLIE LIQUID 20L
RTD is een smeermiddel voor ruimen, tappen en boren dat speciaal is samengesteld om de levensduur van gereedschap te verdubbelen.
RTD is het wereldwijd toonaangevende, met de hand aan te brengen smeermiddel voor ruimen, tappen en boren en is al meer dan 60 jaar marktleider. Het RTD-assortiment bevat technisch geavanceerde additieven voor extreme druk die de wrijving aan de snijkant aanzienlijk verminderen, wat resulteert in uitstekende prestaties. Daardoor verlengt RTD de levensduur van gereedschap en bevordert het een superieure oppervlakteafwerking, wat zowel kostenbesparingen als een betere kwaliteit oplevert. RTD Liquid is geschikt voor alle metalen, inclusief gehard staal, titanium en nimonium. Het kan ook worden toegevoegd aan gewone minerale snijolie voor de zwaarste snijbewerkingen, zoals ruimen en tandwielsnijden op de hardste metalen. RTD is een onmisbaar product voor alle machinewerkplaatsen, gereedschapskamers en onderhoudsafdelingen.
Sterke punten
Ultieme snijprestaties. Verdubbelt de levensduur van gereedschap. Uitstekende oppervlakteafwerking. Vermindert slijtage en breuken van tappen. Minimaliseert afval en schroot. Verminderde wrijving en verhoogde slijtvastheid. Uitstekende prestaties bij extreme druk. Compatibel met meerdere metalen.
Toepassingen
RTD Liquid is geschikt voor alle metalen, inclusief gehard staal, titanium en nimonium. Het kan ook worden toegevoegd aan gewone minerale snijolie voor de zwaarste snijbewerkingen, zoals ruimen en tandwielsnijden op de hardste metalen. RTD is een onmisbaar product voor alle machinewerkplaatsen, gereedschapskamers en onderhoudsafdelingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 280x220x390 mm |
| Gewicht verpakking | 23660 g |
| Inhoud | 20000 ml |
| Verpakkingseenheid | jerrycan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.154,99 excl. BTW
/ stuk
€ 1.397,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen