CRC GREEN FORCE ECO SUPERCUT SNIJOLIE 500ML 31911-AA

Eco Supercut

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

CRC:ECO Supercut
Rubix:07028887
Fabrikant:31911-AA
EAN:5412386035944
CRC GREEN FORCE ECO SUPERCUT SNIJOLIE 500ML 31911-AA
brand logo

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : CRC GREEN FORCE ECO SUPERCUT SNIJOLIE 500ML 31911-AA


CRC ECO SUPERCUT snijolie is een hoogwaardig product dat speciaal is ontwikkeld om te voldoen aan de strengste eisen bij metaalbewerking. Deze olie is samengesteld uit sterk geraffineerde basisoliën en synthetische additieven en zorgt voor optimale koeling, een effectieve smering en een duurzame bescherming tegen corrosie. Dankzij de biologisch afbreekbare aard (87% volgens OECD 301B) is dit een verantwoorde keuze voor bedrijven die technische prestaties willen combineren met milieubewust werken.

Kenmerken:
CRC ECO SUPERCUT onderscheidt zich door het optimale evenwicht tussen smering, koeling en slijtagebescherming. De robuuste beschermfilm weerstaat extreme drukken en vermindert de wrijving en warmteontwikkeling aanzienlijk tijdens snijbewerkingen. Dankzij de chloorvrije formulering worden schadelijke afzettingen beperkt en wordt een uitstekende oppervlakteafwerking bevorderd. De aerosol is in alle posities te gebruiken (ook ondersteboven) en maakt een nauwkeurige, gelijkmatige en verspillingvrije applicatie mogelijk. Het drijfgasmengsel zorgt voor een regelmatige verstuiving, een snelle warmteafvoer en een beter gebruikscomfort.

Specificaties:
• Uiterlijk: helder amberkleurige vloeistof
• Type: biologisch afbreekbare snijolie in aerosol
• Dynamische viscositeit: 46 mPa·s bij 40 °C
• Kinematische viscositeit: 41 – 51 mm²/s bij 40 °C
• Dichtheid: 0,91 g/cm³ bij 20 °C
• Vlampunt (open kroes): 330 °C
• Zelfontbrandingstemperatuur: > 250 °C
• Drijfgas: propaan/butaanmengsel
• VOS-gehalte: 160 g/l
• Biologisch afbreekbaar: 87% volgens OECD 301B

Normen:
• Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) en latere wijzigingen
• Classificatie volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): Aerosol categorie 1 – H222, H229
• Veiligheidsnormen voor persoonlijke bescherming: EN 166 (oogbescherming), EN 374 (chemisch bestendige handschoenen)
• Biologische afbreekbaarheid gecertificeerd volgens OECD 301B (87 %)
• Conform VOS-richtlijn 2004/42/EG
Walter Titex

Sterke punten

• Verlengde levensduur van snijgereedschap
• Vermindert warmteontwikkeling door wrijving en optimaliseert de koeling
• Zorgt voor een zuivere en nauwkeurige oppervlakteafwerking op alle metaalsoorten
• Geschikt voor toepassingen in moeilijke posities dankzij de 360°-aerosol
• Snelle afvoer van spanen en verminderd risico op vervuiling
• Milieuvriendelijk dankzij de biologisch afbreekbare en chloorvrije formulering
• Verhoogt de productiviteit door hogere bewerkingssnelheden mogelijk te maken
• Beschermt bewerkte onderdelen tegen roest en corrosie
• Vergemakkelijkt een gerichte applicatie met verlengbuis, waardoor productverlies wordt beperkt
• Compatibel met een brede waaier van ferro- en non-ferrometalen

Toepassingen

• Tandwielen snijden en slijpen
• Boorwerkzaamheden
• Tappen en draadsnijden
• Boren en trekken
• Vormen en matrijzen
• Zagen en slijpen
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistieke afmetingen (D x B x H)65x65x240 mm
Logistiek gewicht504 g
Afmeting verpakking (D x B x H)240x273x208 mm
Gewicht verpakking6552 g
Inhoud500 ml
Land van oorsprongBE
Aangepaste tariefcode34031980
€ 12,76 excl. BTW
/ stuk
€ 15,44 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden