Referenties
Rocol:RTD CLEANCUT 350g
Rubix:07040597
Fabrikant:53062
EAN:5024747530625


Documenten
Productdetails : ROCOL 53062 RTD CLEANCUT LIQUID 350G
Niet-vlekkende snijvloeistof voor metaalverspaning die de levensduur van het gereedschap verdubbelt.
RTD Cleancut is een speciaal geformuleerde, met de hand aan te brengen snijolie die is ontworpen om de dagelijkse bewerkingsprocessen te verbeteren, ongeacht het soort metaal dat wordt bewerkt.
Sterke punten
Zwavel- en chloorvrij. Wasbaar met water. Geschikt voor lucht- en ruimtevaart en nucleaire toepassingen. Wateroplosbaar smeermiddel met lage viscositeit. Niet-schuimende, geurarme kenmerken. Niet-vlekkend op gele metalen, aluminium en messing. Verkrijgbaar in kunststof knijpfles voor eenvoudig aanbrengen.
Toepassingen
RTD Cleancut is een speciaal samengesteld, met de hand aangebracht smeermiddel dat ontworpen is om alle dagelijkse verspaningsbewerkingen te verbeteren - ongeacht het metaal dat bewerkt wordt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 350 ml |
| Verpakkingseenheid | fles |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Vlampunt | niet ontvlambaar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,38 excl. BTW
/ stuk
€ 52,49 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden