ROCOL 53513 METAL CUTTING COMP.CHL-FR. 450 GR
RTD® chloorvrij compound
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rocol:RTD CHLORINE FREE COMPOUND 450g
Rubix:07040181
Fabrikant:53513
EAN:5024747535132


Documenten
Productdetails : ROCOL 53513 METAL CUTTING COMP.CHL-FR. 450 GR
Chloorvrij metaalbewerkingscompound dat de levensduur van gereedschappen verdubbelt
RTD Chlorine-Free Compound is een zachte pasta voor gebruik bij reamen, tappen en boren en andere metaalsnijbewerkingen. RTD Chlorine Free Compound is geschikt voor alle metalen, inclusief geharde staalsoorten, nimonics en titaniumlegeringen. RTD Chlorine Free Compound is specifiek ontwikkeld om te voldoen aan de steeds strengere eisen op het gebied van milieu en gezondheid en veiligheid in de huidige markten.
Sterke punten
Verlengt de levensduur van gereedschappen. Verbeterde oppervlakteafwerking. Verhoogt de verwijderingssnelheid. Vermindert de productiekosten.
Toepassingen
RTD Chlorine-Free Compound is een zachte pasta voor gebruik bij reamen, tappen en boren en andere metaalsnijbewerkingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 450 ml |
| Verpakkingseenheid | blik |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Vlampunt | meer dan 100 °c |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,74 excl. BTW
/ stuk
€ 40,83 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden