Referenties
Altrex:191510
Rubix:15010370
EAN:8711563135130

Productdetails : ALTREX TAURUS ENKEL OPLOOPBARE TRAP TGB 10 DUBBEL BORDES
Naast de Taurus dubbel oploopbare uitvoering brengt Altrex ook de Taurus enkel oploopbare (TGB) uitvoering: een assortiment enkel oploopbare trappen voor zeer intensief gebruik. Met dezelfde bewezen top-eigenschappen als de Taurus dubbel oploopbare uitvoering (zwarte vuilafstotende coating, robuust dubbel kokerProiel van de treden en robuuste voeten.)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal treden | 10 |
| Maximale werkhoogte | 4,35 m |
| Gewicht | 17,9 kg |
| Hoogte platform | 2,35 m |
| Type | tgb 10 |
| Opgevouwen lengte | 3,2 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 579,31 excl. BTW
/ stuk
€ 700,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen