Referenties
Altrex:191323
Rubix:15010550
EAN:8711563204676

Productdetails : ALTREX FALCO ENKEL OPLOOPBARE TRAP FEO 3
De Falco is een trap voor intensief Proessioneel gebruik. Deze robuust vormgegeven trap is verkrijgbaar in een dubbel oploopbare en enkel oploopbare uitvoering. de grijs gecoate stijlen zorgen ervoor dat de trap vuilafstotend is en niet afgeeft aan de handen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal treden | 3 |
| Maximale werkhoogte | 2,7 m |
| Gewicht | 6,1 kg |
| Hoogte platform | 0,7 m |
| Type | feo 3 |
| Opgevouwen lengte | 1,45 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 194,89 excl. BTW
/ stuk
€ 235,82 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden