Referenties
Altrex:501105
Rubix:15010434
EAN:8711563132993



Productdetails : ALTREX HUISHOUDTRAP 5 TREDEN DOUBLE DECKER D805
De Double Decker huishoudtrap is vernieuwd! Mét de nieuwe SmartBox, de HandGrip, het vertrouwde DoubleDeck, de Altrex Mobile Safety® QR-code voor de gebruiksaanwijzing en de moderne kleurstelling.
De Double Decker van Altrex is en blijft altijd dé beste huishoudtrap! De lichtgewicht aluminium Double Decker is veilig, stabiel en nu voorzien van nog meer handige extra's. De nieuwe SmartBox is handig om materiaal in of op te leggen tijdens het klussen of huishouden. Met de nieuwe HandGrip is het border nu nog gemakkelijker te borgen en te ontgrendelen.
De naam van de Double Decker is ontleend aan het DoubleDeck: de handige dubbele trede en het bordes met speciale antislip coating in de kleur antraciet. Hiermee ontstaan twee comfotabele werkplekken met extra stagemak. Door de combinatie van antraciet grijs, aluminium en rood heeft de trap weer een eigentijds uiterlijk gekregen. Mooi en onmisbaar in elk huis!
De Altrex Mobile Safety QR-code is afgebeeld op de zijkant van de trap. Hiermee is de gedigitaliseerde gebruiksaanwijzing altijd snel en eenvoudig te raadplegen voor extra veiligheid. Want voor veilig werken op hoogte kies je voor Altrex.
De Double Decker van Altrex is en blijft altijd dé beste huishoudtrap! De lichtgewicht aluminium Double Decker is veilig, stabiel en nu voorzien van nog meer handige extra's. De nieuwe SmartBox is handig om materiaal in of op te leggen tijdens het klussen of huishouden. Met de nieuwe HandGrip is het border nu nog gemakkelijker te borgen en te ontgrendelen.
De naam van de Double Decker is ontleend aan het DoubleDeck: de handige dubbele trede en het bordes met speciale antislip coating in de kleur antraciet. Hiermee ontstaan twee comfotabele werkplekken met extra stagemak. Door de combinatie van antraciet grijs, aluminium en rood heeft de trap weer een eigentijds uiterlijk gekregen. Mooi en onmisbaar in elk huis!
De Altrex Mobile Safety QR-code is afgebeeld op de zijkant van de trap. Hiermee is de gedigitaliseerde gebruiksaanwijzing altijd snel en eenvoudig te raadplegen voor extra veiligheid. Want voor veilig werken op hoogte kies je voor Altrex.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal treden | 5 |
| Maximale werkhoogte | 3 m |
| Gewicht | 6 kg |
| Hoogte platform | 1 m |
| Type | d 805 |
| Opgevouwen lengte | 1,9 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 126,94 excl. BTW
/ stuk
€ 153,60 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden