Referenties
Altrex:191512
Rubix:15010372
EAN:8711563135147

Productdetails : ALTREX TAURUS ENKEL OPLOOPBARE TRAP TGB 12 DUBBEL BORDES
Naast de Taurus dubbel oploopbare uitvoering brengt Altrex ook de Taurus enkel oploopbare (TGB) uitvoering: een assortiment enkel oploopbare trappen voor zeer intensief gebruik. Met dezelfde bewezen top-eigenschappen als de Taurus dubbel oploopbare uitvoering (zwarte vuilafstotende coating, robuust dubbel kokerProiel van de treden en robuuste voeten.)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal treden | 12 |
| Maximale werkhoogte | 4,8 m |
| Gewicht | 20,3 kg |
| Hoogte platform | 2,8 m |
| Type | tgb 12 |
| Opgevouwen lengte | 3,7 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 680,32 excl. BTW
/ stuk
€ 823,19 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden