ZARGES OPSTAP MET 1 TREDE AMA P MODULE A

Modulair werkplatform AMA Aanbouwmodule, werkhoogte

Zie technische informatie

Referenties

Zarges:40261
Rubix:A0742543
EAN:4003866402618
ZARGES OPSTAP MET 1 TREDE AMA P MODULE A

Technische samenvatting

Aantal treden2
Maximale werkhoogte2,2 m
Gewicht2,9 kg
Zie alle specificaties

Productdetails : ZARGES OPSTAP MET 1 TREDE AMA P MODULE A


Lichtmetalen modulaire werkplatform AMA basismodule A, 1 trede, werkhoogte ca. 2,20 m, trede van aluminium traanplaat 555x250 mm, stahoogte 0,20 m, niet modulair uitbreidbaar, gewicht 2,9 kg. Incl. fabrieksmatige ombouw artikel 8104 elektrisch afleidbaar. De gebruiker moet controleren of het product geschikt is voor gebruik in explosiegevaarlijke zones.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal treden2
Maximale werkhoogte2,2 m
Gewicht2,9 kg
Hoogte platform0,2 m
Typemodule a
Opgevouwen lengte0,58 m
Materiaalaluminium
€ 193,46 excl. BTW
/ stuk
€ 234,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maximale werkhoogte

Gewicht