SPARTEX TRAP 6 TREDEN - 796776 EN 131 + WARENWET

Professionele trap

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:796776
Rubix:15080014
EAN:3660338043536
SPARTEX TRAP 6 TREDEN - 796776 EN 131 + WARENWET

Technische samenvatting

Aantal treden6
Maximale werkhoogte3,26 m
Gewicht6,8 kg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX TRAP 6 TREDEN - 796776 EN 131 + WARENWET


Norm: EN 131 - besluit 96 333 - label 65

Kan worden gebruikt voor niet permanent en herhaalde professionele werkzaamheden op hoogte.
Constructie van verstevigde aluminiumbuizen.
Treden uit een stuk van 80 mm .
Scharnieren van gegoten aluminium.
Plateau: 250 x 250 mm.
Gereedschaphouder met vak en emmerhaak.
Belasting van 150 Kg, getest met 260 Kg.
Hoogte steunbeugel: 638 mm.
Veiligheidsadvies: alle materialen voor werken op hoogte moeten jaarlijks worden gekeurd.
6 levels step ladder

Sterke punten

Voorzien van antislipdoppen.

Toepassingen

Professional and domestical use

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal treden6
Maximale werkhoogte3,26 m
Gewicht6,8 kg
Hoogte platform1,36 m
Typestap
Opgevouwen lengte2,19 m
€ 208,71 excl. BTW
/ stuk
€ 252,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen

Aantal treden

Maximale werkhoogte

Gewicht

Hoogte platform