Referenties
Zarges:41422
Rubix:15130128
EAN:4003866414222

Productdetails : ZARGES TRAPEENZIJDIG OPLOOPBAAR Z600-4 - 41422
Z600 geschroefde trapladder met beklede voorkant van de treden. Spaart uw schenen: hoog werkcomfort dankzij treden met stootkussens. Scheenbeenbeschermend stootkussens aan voorzijde treden. Trapbomen zijn geanodiseerd. Treden afgewerkt met zwarte kunstof beschermkappen. Massief veiligheidsplatform uit gegoten aluminium (250 mm x 250 mm). Praktisch aluminium gereedschapbakje voor kleine delen en gereedschap. Geschroefde treden/boomverbinding. Treden en bomen uit geëxtrudeerde aluminium profielen. Spreidbeveiliging door hoogwaardig perlonband vanaf 4 treden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal treden | 4 |
| Maximale werkhoogte | 2,9 m |
| Gewicht | 4,9 kg |
| Hoogte platform | 1 m |
| Type | trap |
| Opgevouwen lengte | 1,65 m |
| Materiaal | aluminium |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 308,42 excl. BTW
/ stuk
€ 373,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen