Referenties
Zarges:40033
Rubix:15130221
EAN:4003866400331

Productdetails : ZARGES OPSTAP ALUMINIUM 3 TREDEN Z600 - 40033
Aluminium machineopstapje Z600, star. De basistrapleer heeft een lage massa, hoge stabiliteit en comfortabel stavlak. 200 mm diepe treden van slipvaste aluminium geribbelde traanplaat. 350 mm x 577 mm grote, door een dwarsstang verstevigd staand platform. Stevige, gelaste buisconstructie uit aluminium zorgt voor stabiliteit en duurzaamheid. Extra stabiel door een breed standvlak. Buisuiteinden voorzien van kunststof afdichtdoppen. Opmerking: Veerbelaste wielen als accessoire vanaf 2 treden mogelijk. Leuning als accessoire vanaf 3 treden mogelijk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal treden | 3 |
| Maximale werkhoogte | 2,6 m |
| Gewicht | 7,8 kg |
| Hoogte platform | 0,6 m |
| Type | opstap |
| Opgevouwen lengte | 0,6 m |
| Materiaal | aluminium |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 392,53 excl. BTW
/ stuk
€ 474,96 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden