Referenties
SKF:MBL 40
Rubix:03044087
Fabrikant:12169
EAN:7316570339987

Productdetails : SKF MBL 40 BORGRING
Lageraccessoires Borgmoer en borging
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 2,5x245x245 mm |
| Logistiek gewicht | 295 g |
| Binnendiameter | 200 mm |
| Buitendiameter | 245 mm |
| Breedte | 2,5 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,24 excl. BTW
/ stuk
€ 77,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen