Referenties
Facom:BA.76B
Rubix:10560434
Fabrikant:80510
EAN:3662424089633

Productdetails : FACOM BORGRING IMPACTDOP 7.0X76.0MM BA.76B
Facom borgring impactdop 7.0x76.0mm ba.76b
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1' '' |
| Diameter | 7 mm |
| Lengte | 76 mm |
| Vierkant | 25,4 mm |
| Diameter (inch) | 0,28' '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 3300 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,19 excl. BTW
/ stuk
€ 8,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
