Referenties
FAG:MB52
Rubix:03034856
Fabrikant:0192148710000
EAN:4012801224642

Productdetails : FAG MB 52 BORGRING
Borgringen MB, afmetingen conform DIN 5406
Tab washers MB, main dimensions to DIN 5406
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 3x342x342 mm |
| Logistiek gewicht | 631 g |
| Binnendiameter | 260 mm |
| Buitendiameter | 342 mm |
| Materiaal | staal |
| Breedte | 3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 220,08 excl. BTW
/ stuk
€ 266,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen