Referenties
Spartex:BT24X120EF4
Rubix:08961760
Fabrikant:000186.04002.0240.120
EAN:4043952060025

Productdetails : SPARTEX 4.6 HAMERKOPBOUT D186B M24X120
Hamerbout 24X120 - staal 4.6 DIN 186
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 24 mm |
| Lengte | 120 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 4,6 |
| Metrische diameter | M24 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,46 excl. BTW
/ stuk
€ 15,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Draaddiameter
Lengte
120 mm
