Referenties
KTR:BOWEX 19 JUNIOR 2B 15H7
Rubix:01080825
Fabrikant:010191101500

Productdetails : KTR BOWEX 19 INSTEEKHULS PA 15MM
KTR BoWex tandwielkoppelingen met gebogen tanden zijn flexibele asverbindingen die zorgen voor een positieve koppeloverdracht. Ze zijn bijzonder geschikt voor het compenseren van axiale, radiale en hoekige asverplaatsingen. Door het werkingsprincipe van het hoofdtandwiel met gebogen tanden wordt kantdruk op de tandwieltanden vermeden bij hoek- en radiale uitlijnfouten, waardoor de BoWex koppeling kan worden gebruikt zonder dat er slijtage optreedt. Gemaakt van een combinatie van kunststof en staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Type | bowex |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,16 excl. BTW
/ stuk
€ 12,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
