KTR BOWEX 24 TANDHULS M

BoWex 24

Zie technische informatie

Referenties

KTR:BOWEX M-24
Rubix:01080099
Fabrikant:010241000000
KTR BOWEX 24 TANDHULS M

Technische samenvatting

Productdetails : KTR BOWEX 24 TANDHULS M


KTR BoWex klauwkoppelingen met gebogen tanden zijn flexibele asverbindingen die een positieve koppeltransmissie bieden. Ze zijn bijzonder geschikt voor het compenseren van axiale, radiale en hoekasverplaatsingen. Wegens het werkende principe van de hoofdcomponent met de gebogen tand, wordt de randdruk in de klauwtanden vermeden in het geval van hoek- en radiale uitlijningsfouten, waardoor de BoWex-koppeling kan worden gebruikt met minimale slijtage. Gemaakt van een combinatie van kunststof en staal.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht30 g
Typebowex
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
€ 5,25 excl. BTW
/ stuk
€ 6,35 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden