KTR BOWEX 65 SINT NAAF 45MM L=70MM
Tandwielkoppeling met gebogen tanden
Zie technische informatieZie documentenReferenties
KTR:BOWEX M-65 45H7
Rubix:01080495
Fabrikant:010652014500

Documenten
Productdetails : KTR BOWEX 65 SINT NAAF 45MM L=70MM
De dubbelkartonnen kromme tandwielkoppeling BoWex M is geschikt voor alle toepassingen in de algemene machinebouw en hydraulica. De materiaalcombinatie nylon/staal van onze tandwielkoppelingen maakt een onderhoudsvrije werking mogelijk, vet- of oliesmering kan achterwege blijven. De stalen naven maken een uitgebreid voorraadprogramma mogelijk met afwerkingsboringen volgens ISO en vederaanslag volgens DIN 6885 blad 1, evenals conische en inch boringen voor hydraulische pompen en aangepaste afstelling.
Sterke punten
•Double-cardanic curved-tooth gear coupling® / Gear coupling
For all applications of general engineering and hydraulics
Maintenance-free by material combination of nylon/steel
Taper and inch bores for hydraulic pumps
Extensive stock range with finish bores H7 and keyway to DIN
Spline hubs acc. to DIN and SAE standard
Lengthened hubs available from stock
Special hub designs
For all applications of general engineering and hydraulics
Maintenance-free by material combination of nylon/steel
Taper and inch bores for hydraulic pumps
Extensive stock range with finish bores H7 and keyway to DIN
Spline hubs acc. to DIN and SAE standard
Lengthened hubs available from stock
Special hub designs
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | tandwielkoppeling met gebogen tanden |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 149,07 excl. BTW
/ stuk
€ 180,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
