KTR BOWEX 32 SINT NAAF 22MM
Accessoires / reserveonderdelen voor tandkoppelingen KTR
Zie technische informatieReferenties
KTR:BOWEX M-32 22H7
Rubix:01080204
Fabrikant:010322002200
Productdetails : KTR BOWEX 32 SINT NAAF 22MM
BOWEX Naaf met sleutelgat en schroefdraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 480 g |
| Type | bowex |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,70 excl. BTW
/ stuk
€ 44,41 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
