Referenties
KTR:ROTEX 24 GS AL 2.5 12H7
Rubix:01080151
Fabrikant:550247151250

Documenten
Productdetails : KTR ROTEX GS 24 AL-H KLEMNAAF 2.5 12MM
ROTEX GS NAAF DUBBEL GEGROEFD ZONDER SPIEBAAN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 190 g |
| Type | koppeling |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,79 excl. BTW
/ stuk
€ 56,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
