KTR BOWEX 24 NAAF PA 14MM

BoWex 24

Zie technische informatie

Referenties

KTR:BOWEX 24 JUNIOR 1B 14H7
Rubix:01081731
Fabrikant:010241001400
KTR BOWEX 24 NAAF PA 14MM

Technische samenvatting

Typebowex
Materiaalpa
Maat24
Zie alle specificaties

Productdetails : KTR BOWEX 24 NAAF PA 14MM


KTR BoWex klauwkoppelingen met gebogen tanden zijn flexibele asverbindingen die een positieve koppeltransmissie bieden. Ze zijn bijzonder geschikt voor het compenseren van axiale, radiale en hoekasverplaatsingen. Wegens het werkende principe van de hoofdcomponent met de gebogen tand, wordt de randdruk in de klauwtanden vermeden in het geval van hoek- en radiale uitlijningsfouten, waardoor de BoWex-koppeling kan worden gebruikt met minimale slijtage. Gemaakt van een combinatie van kunststof en staal.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht20 g
Typebowex
Materiaalpa
Maat24
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
€ 16,72 excl. BTW
/ stuk
€ 20,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen