REXNORD VIVA V110M NAAF 24MM
V-serie rechte naaf met standaardboring (HSB) Naaf
Zie technische informatieReferenties
Rexnord:731102524M1C
Rubix:A0635555
Fabrikant:10382896

Productdetails : REXNORD VIVA V110M NAAF 24MM
Rexnord VSX serie Elementen maat VSX130 verlengde spacer stijl met metrische capscrews en standaard schoencoating in polyurethaan (geel) materiaal voor elastomeer koppelingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elastomeer |
| Materiaal | staal |
| Maat | 110 |
| Gewicht | 0,62 kg |
| Koppel | 62 N.m |
| Naaflengte | 37,85 mm |
| Buitendiameter | 57 mm |
| Afwerking | staal |
| Spiebaan | 8 x 3,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,23 excl. BTW
/ stuk
€ 83,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
