KTR BOWEX 28 SINT NAAF 25MM

BoWex 28 SINT

Zie technische informatie

Referenties

KTR:BOWEX M-28 25H7
Rubix:01081875
Fabrikant:010282002500
KTR BOWEX 28 SINT NAAF 25MM

Technische samenvatting

Typebowex
Materiaalgesinterd staal
Maat28
Zie alle specificaties

Productdetails : KTR BOWEX 28 SINT NAAF 25MM


KTR BoWex klauwkoppelingen met gebogen tanden zijn flexibele asverbindingen die een positieve koppeltransmissie bieden. Ze zijn bijzonder geschikt voor het compenseren van axiale, radiale en hoekasverplaatsingen. Wegens het werkende principe van de hoofdcomponent met de gebogen tand, wordt de randdruk in de klauwtanden vermeden in het geval van hoek- en radiale uitlijningsfouten, waardoor de Bowex-koppeling kan worden gebruikt met minimale slijtage. Gemaakt van een combinatie van kunststof en staal.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht310 g
Typebowex
Materiaalgesinterd staal
Maat28
Aangepaste tariefcode84839089
€ 28,61 excl. BTW
/ stuk
€ 34,62 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden