KTR BOWEX 32 SINT NAAF NB

BoWex 32 SINT

Zie technische informatie

Referenties

KTR:BOWEX M-32
Rubix:01081885
Fabrikant:010322000040
KTR BOWEX 32 SINT NAAF NB

Technische samenvatting

Typebowex
Materiaalgesinterd staal
Maat32
Zie alle specificaties

Productdetails : KTR BOWEX 32 SINT NAAF NB


KTR BoWex klauwkoppelingen met gebogen tanden zijn flexibele asverbindingen die een positieve koppeltransmissie bieden. Ze zijn bijzonder geschikt voor het compenseren van axiale, radiale en hoekasverplaatsingen. Wegens het werkende principe van de hoofdcomponent met de gebogen tand, wordt de randdruk in de klauwtanden vermeden in het geval van hoek- en radiale uitlijningsfouten, waardoor de Bowex-koppeling kan worden gebruikt met minimale slijtage. Gemaakt van een combinatie van kunststof en staal.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht590 g
Typebowex
Materiaalgesinterd staal
Maat32
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
€ 24,09 excl. BTW
/ stuk
€ 29,15 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden