Referenties
KTR:BOWEX M-38
Rubix:01080101
Fabrikant:010381000000

Productdetails : KTR BOWEX 38 TANDHULS M
KTR BoWex klauwkoppelingen met gebogen tanden zijn flexibele asverbindingen die een positieve koppeltransmissie bieden. Ze zijn bijzonder geschikt voor het compenseren van axiale, radiale en hoekasverplaatsingen. Wegens het werkende principe van de hoofdcomponent met de gebogen tand, wordt de randdruk in de klauwtanden vermeden in het geval van hoek- en radiale uitlijningsfouten, waardoor de BoWex-koppeling kan worden gebruikt met minimale slijtage. Gemaakt van een combinatie van kunststof en staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 110 g |
| Maat | 38 |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Gewicht | 0,13 kg |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Buitendiameter | 83 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,95 excl. BTW
/ stuk
€ 18,09 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden