Referenties
KTR:ROTEX 19 PA6
Rubix:01082633
Fabrikant:020191000066

Productdetails : KTR ROTEX 19 STER PA6 WIT
KTR ROTEX koppelingen worden gekenmerkt door hun kleine afmetingen, lage gewicht en laag traagheidsmoment met hoge koppeloverdracht. Nauwkeurige bewerking aan alle zijden zorgt voor positief beïnvloede loopeigenschappen en een verlenging van de levensduur van de koppeling. Ze zorgen voor een torsietrillingsdempende krachtoverbrenging en absorberen schokken afkomstig van ongelijkmatig werkende hoofdmotoren. Elastische trillingsdemping en axiale plug-in. Eenvoudige montage en visuele inspectie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 19 |
| Shore-hardheid A | 64 Shore |
| Materiaal | pur |
| Maximumtemperatuur | 130 °C |
| Gewicht | 0,006 kg |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Kleur | wit |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,29 excl. BTW
/ stuk
€ 17,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
