Referenties
KTR:POLY-NORM 38
Rubix:01082090
Fabrikant:950381000201

Productdetails : KTR POLY-NORM 38 ELASTOMEER RING 78SH
KTR POLY-NORM torsieflexibele, faalveilige askoppeling. Axiaal insteekbaar, eenvoudig te monteren. Hij wordt vooral gekenmerkt door zijn korte ontwerp. De POLY-NORM kan op bijna alle gebieden van de algemene machinebouw en de pompindustrie worden gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22 g |
| Maat | 38 |
| Shore-hardheid A | 78 Shore |
| Materiaal | nbr |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
| Gewicht | 1,59 kg |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Buitendiameter | 87 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,67 excl. BTW
/ stuk
€ 10,49 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden