Referenties
KTR:POLY-NORM 28
Rubix:01080859
Fabrikant:950281000201

Productdetails : KTR POLY-NORM 28 ELASTOMEER RING 78SH
De KTR POLY-NORM-koppeling is een torsieflexibele, shear-type schachtkoppeling. Axiale insteek, eenvoudige bevestiging. Deze wordt vooral gekenmerkt door een korte totale lengte. De POLY-NORM kan worden gebruikt in bijna alle soorten machines en is ideaal voor de pompindustrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Maat | 28 |
| Shore-hardheid A | 78 Shore |
| Materiaal | nbr |
| Maximumtemperatuur | 75 °C |
| Gewicht | 0,77 kg |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Buitendiameter | 69 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,48 excl. BTW
/ stuk
€ 7,84 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden