Referenties
KTR:ROTEX 55 GS 95/98 SH A
Rubix:01083397
Fabrikant:550551000002

Documenten
Productdetails : KTR ROTEX GS 55 STER 98SH-A-GS ROOD
KTR ROTEX GS spelingvrije servokoppelingen zijn 3-delig en spelingvrij onder voorspanning. De verschillende naafversies en de verschillende Shore hardheden bieden de optimale koppeling voor elke toepassing in de automatiseringstechniek. De koppeling kan overal worden gebruikt waar aandrijvingen nauwkeurig moeten positioneren: ondanks de trillingsdempende eigenschappen is de koppeling zo torsiestijf dat zelfs bij zeer dynamische servoaandrijvingen geen concessies aan de nauwkeurigheid hoeven te worden gedaan. De ROTEX GS werkt met het modulaire systeem. Verkrijgbaar in een groot aantal verschillende naafversies die binnen één koppelmaat gecombineerd kunnen worden.
55 GS SPROCKET 95/98 SH A
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 120 g |
| Maat | 55 |
| Shore-hardheid A | 98 Shore |
| Materiaal | aluminium |
| Maximumtemperatuur | 90 °C |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Kleur | rood |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,67 excl. BTW
/ stuk
€ 37,11 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden