Referenties
KTR:ROTEX 55 GS 64 SH D
Rubix:01080066
Fabrikant:550551000005

Productdetails : KTR ROTEX GS 55 STER 64SH-D-GS GROEN
KTR ROTEX GS spelingvrije servokoppelingen zijn 3-delig, spelingvrij onder voorspanning. De verschillende naafontwerpen en de verschillende Shore hardheden bieden de optimale koppeling voor elke toepassing in de automatiseringstechniek. De koppeling is overal toepasbaar waar aandrijvingen nauwkeurig moeten positioneren, want ondanks de trillingsdempende eigenschappen is de koppeling torsiestijf, zodat zelfs bij zeer dynamische servoaandrijvingen geen concessies aan de nauwkeurigheid hoeven te worden gedaan. Verkrijgbaar in een groot aantal verschillende naafontwerpen die binnen één koppelmaat gecombineerd kunnen worden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 130 g |
| Maat | 55 |
| Shore-hardheid A | 64 Shore |
| Materiaal | pur |
| Maximumtemperatuur | 90 °C |
| Gewicht | 4,67 kg |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Kleur | groen |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,81 excl. BTW
/ stuk
€ 48,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen