KTR ROTEX GS 65 STER 98SH-Z-GS ROOD

ROTEX GS 65

Zie technische informatie

Referenties

KTR:ROTEX 65 GS 98 SH A 30
Rubix:01083399
Fabrikant:550651000002
KTR ROTEX GS 65 STER 98SH-Z-GS ROOD

Technische samenvatting

Maat65 mm
Shore-hardheid A98 Shore
Zie alle specificaties

Productdetails : KTR ROTEX GS 65 STER 98SH-Z-GS ROOD


KTR ROTEX GS spelingvrije servokoppelingen zijn driedelige koppelingen die spelingvrij zijn onder voorspanning. De verschillende naafuitvoeringen en verschillende hardheden van de shore resulteren in de optimale oplossing voor elke toepassing in de automatiseringstechniek. Hij kan overal worden gebruikt waar aandrijvingen nauwkeurig moeten positioneren, omdat hij ondanks zijn trillingsdempende eigenschappen zo torsiestijf is dat er geen compromissen hoeven te worden gesloten op het gebied van nauwkeurigheid, zelfs niet bij zeer dynamische servoaandrijvingen. De ROTEX GS werkt met het modulaire systeem. Verkrijgbaar in een groot aantal verschillende naafontwerpen die binnen één koppelmaat gecombineerd kunnen worden.
65 GS SPIDER 98 SH A INSIDE DIM. 30

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht180 g
Maat65 mm
Shore-hardheid A98 Shore
Materiaalpur
Maximumtemperatuur90 °C
Minimale temperatuur-30 °C
Kleurrood
Buitendiameter135 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
€ 57,99 excl. BTW
/ stuk
€ 70,17 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden