KTR ROTEX GS 38 STER 64SH-D-H-GS GROEN

ROTEX GS 38

Zie technische informatie

Referenties

KTR:ROTEX 38 GS 64 SH D-H
Rubix:01083376
Fabrikant:550381000025
KTR ROTEX GS 38 STER 64SH-D-H-GS GROEN

Technische samenvatting

Maat38
Shore-hardheid A64 Shore
Zie alle specificaties

Productdetails : KTR ROTEX GS 38 STER 64SH-D-H-GS GROEN


KTR ROTEX GS spelingvrije servokoppelingen zijn 3 delen, spelingvrij onder voorbelasting. De verschillende naafontwerpen en de verschillende shore-hardheden bieden de optimale koppeling voor elke toepassing in de automatiseringstechniek. Deze is overal toepasbaar waar de aandrijving precies gepositioneerd moet worden, omdat deze ondanks zijn vibratiedempende kenmerken torsiestijf is, zodat het niet nodig is om concessies te doen aan nauwkeurigheid, zelfs met zeer dynamische servoaandrijvingen. De ROTEX GS werkt met het modulaire systeem. Verkrijgbaar in een grote variatie van verschillende naafontwerpen die binnen één koppelingsmaat gecombineerd kunnen worden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht40 g
Maat38
Shore-hardheid A64 Shore
Materiaalpur
Maximumtemperatuur150 °C
Gewicht0,05 kg
Minimale temperatuur-60 °C
Kleurgroen
Buitendiameter80 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
€ 15,25 excl. BTW
/ stuk
€ 18,45 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden