Referenties
KTR:ROTEX 65 98 SH A-T-PUR
Rubix:01088594
Fabrikant:020651000042

Productdetails : KTR ROTEX 65 STER 98SH-A PAARS
KTR ROTEX koppelingen worden gekenmerkt door kleine afmetingen, een laag gewicht en een laag traagheidsmoment met een hoog overbrengingskoppel. Nauwkeurige en all-round bewerkingen zorgen voor een positief beïnvloede loopeigenschap en een verlenging van de levensduur van de koppeling. Ze zorgen voor een torsietrillingsdempende krachtoverbrenging en absorberen schokken afkomstig van ongelijkmatig draaiende motoren. Flexibel, trillingsdempend en axiaal koppelbaar. Eenvoudige montage en optisch testen.
65 SPROCKET 98 SH A-T-PUR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 170 g |
| Maat | 65 |
| Shore-hardheid A | 98 Shore |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Kleur | paars |
| Buitendiameter | 135 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,07 excl. BTW
/ stuk
€ 27,91 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden