Referenties
KTR:ROTEX 7 GS 80 SH A
Rubix:01083408
Fabrikant:550071000003

Productdetails : KTR ROTEX GS 7 STER 80SH-A-GS BLAUW
KTR ROTEX GS spelingvrije servokoppelingen bestaan uit 3 delen en zijn spelingvrij onder voorspanning. De verschillende naafuitvoeringen en de verschillende Shore-hardheden bieden voor elke toepassing in de automatiseringstechniek de optimale koppeling. Deze kan overal worden gebruikt waar aandrijvingen nauwkeurig moeten positioneren: ondanks zijn trillingsdempende eigenschappen is hij zo torsiestijf dat er zelfs bij zeer dynamische servoaandrijvingen geen concessies aan de nauwkeurigheid hoeven te worden gedaan. De ROTEX GS werkt met het modulaire systeem. Verkrijgbaar in een grote verscheidenheid aan verschillende naafuitvoeringen die binnen één koppelingsmaat kunnen worden gecombineerd.
7 GS KETTINGWIEL 80 SH A
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Maat | 7 |
| Shore-hardheid A | 80 Shore |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
| Minimale temperatuur | -60 °C |
| Kleur | blauw |
| Buitendiameter | 14 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,43 excl. BTW
/ stuk
€ 2,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen