Referenties
Flender:N-EUPEX B 110
Rubix:01100383



Productdetails : FLENDER N-EUPEX B110 NB KOPPELING T1+T4 ONGEBOORD
Dankzij hun torsieflexibiliteit kunnen N-EUPEX®-koppelingen kritische torsietrillingen zodanig van het bedieningsgebied van mechanische apparatuur verplaatsen dat er geen negatieve effecten op de aandrijflijn te verwachten zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 23 |
| Shore-hardheid A | 80 Shore |
| Materiaal | gietijzer |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Gewicht | 2,8 kg |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Kleur | blauw |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Type | koppeling |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 126,13 excl. BTW
/ stuk
€ 152,62 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden