KTR ROTEX 24 STER 92SH-A ORANJE

ROTEX 24

Zie technische informatie

Referenties

KTR:ROTEX 24 92 SH A-T-PUR
Rubix:01080032
Fabrikant:020241000045
KTR ROTEX 24 STER 92SH-A ORANJE

Technische samenvatting

Maat24
Shore-hardheid A92 Shore
Zie alle specificaties

Productdetails : KTR ROTEX 24 STER 92SH-A ORANJE


KTR ROTEX koppelingen worden gekenmerkt door kleine afmetingen, een laag gewicht en een laag massatraagheidsmoment, maar brengen toch hoge koppels over. Een nauwkeurige en volledige bewerking zorgt voor een positieve invloed op de loopkwaliteit en een langere levensduur van de koppeling. Hun toepassing is ideaal voor het overbrengen van koppels terwijl ze torsietrillingen dempen en schokken absorberen die worden veroorzaakt door de ongelijkmatige werking van bepaalde prime movers. Flexibele, trillingsdempende en axiale plug-in. Eenvoudige installatie en optisch testen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht10 g
Maat24
Shore-hardheid A92 Shore
Materiaalt-pur
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
€ 3,81 excl. BTW
/ stuk
€ 4,61 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden