Referenties
KTR:BOWEX M-38 25H7
Rubix:01081892
Fabrikant:010382002500

Productdetails : KTR BOWEX 38 SINT NAAF 25MM
KTR BoWex klauwkoppelingen met gebogen tanden zijn flexibele asverbindingen die een positieve koppeltransmissie bieden. Ze zijn bijzonder geschikt voor het compenseren van axiale, radiale en hoekasverplaatsingen. Wegens het werkende principe van de hoofdcomponent met de gebogen tand, wordt de randdruk in de klauwtanden vermeden in het geval van hoek- en radiale uitlijningsfouten, waardoor de Bowex-koppeling kan worden gebruikt met minimale slijtage. Gemaakt van een combinatie van kunststof en staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 650 g |
| Type | bowex |
| Materiaal | gesinterd staal |
| Maat | 38 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,88 excl. BTW
/ stuk
€ 49,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen