Referenties
KTR:ROTEX 55 GS ST 6.0 60G7
Rubix:01080819
Fabrikant:550555056080

Documenten
Productdetails : KTR ROTEX GS 55 ST-H KLEMRING NAAF 6.0 60MM
KTR ROTEX GS spelingvrije servokoppelingen zijn driedelige, onder voorspanning spelingvrije koppelingen. De verschillende naafuitvoeringen en verschillende Shore-hardheden bieden voor elke toepassing in de automatiseringstechniek de optimale oplossing. Ze kan overal worden gebruikt waar aandrijvingen exact moeten worden gepositioneerd, want ondanks haar trillingsdempende eigenschappen is ze zo torsiestijf dat zelfs bij zeer dynamische servoaandrijvingen geen concessies aan de nauwkeurigheid hoeven te worden gedaan. De ROTEX GS werkt met een modulair systeem. Verkrijgbaar in een grote verscheidenheid aan verschillende naafuitvoeringen, die binnen een koppelingsmaat kunnen worden gecombineerd.
55 GS NAAF ST 6.0 60G7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4240 g |
| Type | rotex |
| Materiaal | staal |
| Maat | 55 |
| Naaflengte | 160 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 507,98 excl. BTW
/ stuk
€ 614,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
