Referenties
KTR:ROTEX 48 ST 1 48H7-NND
Rubix:A0204677
Fabrikant:020485004800

Productdetails : KTR ROTEX 48 ST NAAF 1.0 48MM MODEL 1
KTR ROTEX koppelingen worden gekenmerkt door hun kleine afmetingen, lage gewicht en lage massatraagheid bij een hoge koppeloverdracht. Nauwkeurige bewerking aan alle zijden heeft een positief effect op de loopeigenschappen en verhoogt de levensduur van de koppeling. Ze zorgen voor een torsietrillingsdempende krachtoverbrenging en absorberen schokken die worden veroorzaakt door ongelijkmatig werkende krachtmachines. Elastisch trillingsdempend en axiaal insteekbaar. Eenvoudige installatie en visuele inspectie.
48 HUB ST 1 48H7-NND
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2820 g |
| Type | rotex |
| Materiaal | staal |
| Maat | 48 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,59 excl. BTW
/ stuk
€ 185,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen