KTR ROTEX 19 ALU NAAF CONISCH A-10 1:5 9,8MM MODEL 1
Klauwkoppelingnaaf KTR
Zie technische informatieReferenties
KTR:ROTEX 19 AL 1:5-9.85
Rubix:01080287
Fabrikant:020196031010
Productdetails : KTR ROTEX 19 ALU NAAF CONISCH A-10 1:5 9,8MM MODEL 1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Maat | 19 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,47 excl. BTW
/ stuk
€ 29,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
