KTR ROTEX 24 ST NAAF CONISCH B-17L 1:5 16,85MM MODEL 1A
ROTEX 24 ST
Zie technische informatieZie documentenReferenties
KTR:ROTEX 24 ST 1B 1:5-16.85
Rubix:01082665
Fabrikant:020245131730

Documenten
Productdetails : KTR ROTEX 24 ST NAAF CONISCH B-17L 1:5 16,85MM MODEL 1A
KTR ROTEX-koppelingen onderscheiden zich door hun kleine afmetingen, lage gewicht en lage draaimoment bij een hoge koppeloverdracht. Een nauwkeurige en veelzijdige bewerking zorgt voor een positief effect op de loopeigenschappen en een langere levensduur van de koppeling. Ze zorgen voor een torsietrillingsdempende krachtoverbrenging en vangen schokken op die worden veroorzaakt door ongelijkmatig werkende krachtbronnen. Elastisch trillingsdempend en axiaal insteekbaar. Eenvoudige montage en visuele controle.
24 NAAF ST 1B 1:5-16,85 KEGEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 480 g |
| Type | rotex |
| Materiaal | staal |
| Maat | 24 |
| Naaflengte | 118 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,66 excl. BTW
/ stuk
€ 35,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
