KTR ROTEX GS 24 AL-H KLEMNAAF 2.5 20MM

ROTEX GS 24 AL-H

Zie technische informatie

Referenties

KTR:ROTEX 24 GS AL 2.5 20H7
Rubix:01088672
Fabrikant:550247152050
KTR ROTEX GS 24 AL-H KLEMNAAF 2.5 20MM

Technische samenvatting

Typeklemring naaf
Materiaalaluminium
Maat24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KTR ROTEX GS 24 AL-H KLEMNAAF 2.5 20MM


KTR ROTEX GS spelingvrije servokoppelingen zijn 3-delig, spelingvrij onder voorspanning. De verschillende naafontwerpen en de verschillende Shore hardheden bieden de optimale koppeling voor elke toepassing in de automatiseringstechniek. De koppeling is overal toepasbaar waar aandrijvingen nauwkeurig moeten positioneren, want ondanks de trillingsdempende eigenschappen is de koppeling torsiestijf, zodat zelfs bij zeer dynamische servoaandrijvingen geen concessies aan de nauwkeurigheid hoeven te worden gedaan. De ROTEX GS werkt met het modulaire systeem. Verkrijgbaar in een groot aantal verschillende naafontwerpen die binnen één koppelmaat gecombineerd kunnen worden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht180 g
Typeklemring naaf
Materiaalaluminium
Maat24 mm
Naaflengte78 mm
Buitendiameter55 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
€ 46,79 excl. BTW
/ stuk
€ 56,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen