Referenties
KTR:ROTEX 55 GS ST 6.0 55G7
Rubix:01080818
Fabrikant:550555055580

Documenten
Productdetails : KTR ROTEX GS 55 ST-H KLEMRING NAAF 6.0 55MM
Onze ROTEX GS servokoppelingen zijn torsiestijve askoppelingen die zacht buigen en dienen als verbindingselement tussen aandrijfeenheid en meetsensor. Ze brengen het koppel spelingsvrij en conform over, waardoor onze spelingsvrije askoppelingen zeer nauwkeurig zijn. . Ze maken ook gelijktijdige compensatie van radiale, axiale en hoekverplaatsingen mogelijk. Dankzij de grote verscheidenheid aan types koppelingen en naafontwerpen kunnen we voor bijna elke toepassing de juiste koppeling leveren.
Sterke punten
•Maintenance-free servo coupling with an integrated clamping system made of Steel
easy assembly by internal clamping screws and block assembly
high friction torques, smooth running
application up to a circumferential speed of 50 m/s
torsion ally flexible
easy assembly by internal clamping screws and block assembly
high friction torques, smooth running
application up to a circumferential speed of 50 m/s
torsion ally flexible
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4380 g |
| Type | klemnaaf |
| Materiaal | staal |
| Maat | 55 |
| Naaflengte | 160 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 507,98 excl. BTW
/ stuk
€ 614,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
