KTR ROTEX 55 GG NAAF TB1 TL2012 MODEL 1A

ROTEX 55 GG

Zie technische informatie

Referenties

KTR:ROTEX 55 GG TB1 2012
Rubix:01083064
Fabrikant:020553136999
KTR ROTEX 55 GG NAAF TB1 TL2012 MODEL 1A

Technische samenvatting

Typerotex
Materiaalgietijzer
Maat55
Zie alle specificaties

Productdetails : KTR ROTEX 55 GG NAAF TB1 TL2012 MODEL 1A


KTR ROTEX-koppelingen worden gekenmerkt door kleine afmetingen, een laag gewicht en lage massamomenten van inertie terwijl ze hoge koppels produceren. Precies en geheel verspanen zorgt voor een positief beïnvloede bedrijfskwaliteit en een verhoogde levensduur van de koppeling. De toepassing ervan is ideaal voor het overbrengen van koppel met demping van torsietrillingen en absorptie van schokken die worden veroorzaakt door de ongelijke werking van bepaalde primaire krachtbronnen. Flexibele, trillingdempende en axiale insteek. Eenvoudige installatie en optisch testen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2050 g
Typerotex
Materiaalgietijzer
Maat55
Naaflengte33 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
€ 109,07 excl. BTW
/ stuk
€ 131,97 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden