KTR ROTEX 24 ALU NAAF CONISCH N/2 1:8 17,287MM MODEL 1
ROTEX 24 ALU
Zie technische informatieZie documentenReferenties
KTR:ROTEX 24 AL 1 1:8-17.287 N/2
Rubix:01082699
Fabrikant:020246031740

Documenten
Productdetails : KTR ROTEX 24 ALU NAAF CONISCH N/2 1:8 17,287MM MODEL 1
KTR ROTEX-koppelingen onderscheiden zich door hun kleine afmetingen, lage gewicht en lage draaimoment bij een hoge koppeloverdracht. Een nauwkeurige en veelzijdige bewerking zorgt voor een positief effect op de loopeigenschappen en een langere levensduur van de koppeling. Ze zorgen voor een torsietrillingsdempende krachtoverbrenging en vangen schokken op die worden veroorzaakt door ongelijkmatig werkende krachtbronnen. Elastisch trillingsdempend en axiaal insteekbaar. Eenvoudige montage en visuele controle.
24 NAAF AL 1 1:8-17.287 N/2 KEGEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Type | rotex |
| Materiaal | aluminium |
| Maat | 24 |
| Naaflengte | 78 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,32 excl. BTW
/ stuk
€ 31,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
