KTR ROTEX 24 ST KLEMNAAF 2.3 P558101 PH-S Z=9 MODEL 1A
Flexible Jaw Coupling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
KTR:ROTEX 24 ST 2.3 P558101 CODE PH-S Z=9
Rubix:01082682
Fabrikant:020245145513


Technische samenvatting
| Type | ktr rotex 24 st klemnaaf 2.3 p558101 ph-s z=9 model 1a |
|---|---|
| Maat | 24 |
Documenten
Productdetails : KTR ROTEX 24 ST KLEMNAAF 2.3 P558101 PH-S Z=9 MODEL 1A
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ktr rotex 24 st klemnaaf 2.3 p558101 ph-s z=9 model 1a |
| Maat | 24 |
| Naaflengte | 118 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,57 excl. BTW
/ stuk
€ 118,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen