Referenties
Rexnord:7392722X
Rubix:A0635475
Fabrikant:10288016

Productdetails : REXNORD VIVA VSX215-R EX SPACER ELEMENT
Viva Spacer elastomeer elementen
Rexnord R serie standaard elementen met twee bevestigingsmiddelen maat 70R in 60D polyurethaan (groen) materiaal voor elastomeer koppelingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elastomeer |
| Materiaal | polyurethaan |
| Maat | vsx215-r |
| Koppel | 662 N.m |
| Buitendiameter | 215 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.525,21 excl. BTW
/ stuk
€ 1.845,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
